Jogo de escareadores cónicos de precisão com 3 superfícies de aperto n.º 150132 com caixa 90° 5

N.º do artigo: 150303 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
197 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de rebaixadores Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de rebaixadores 5
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Haste com três faces tensoras com h9
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150303 5
EAN/GTIN 4045197912107
Número do fabricante 150303 5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
75
Alumínio (apara curta)
N
75
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
65
Aço < 750 N/mm²
P
50
Aço < 900 N/mm²
P
30
Aço < 1100 N/mm²
P
18
Aço < 1400 N/mm²
P
8
Aço < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafite, GFK, CFK
N
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fresa cónica de precisão n.º 150132. Todos os rebaixadores também têm 3 superfícies de aperto na haste para utilização em mandril com 3 mordentes.
Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte. Geometria especial com passo extremamente irregular e preparação das arestas de corte adaptada. Retificada radialmente em relevo. Espaços entre dentes cortados de peça inteira. Novo revestimento TiAlN especial para uma longa vida útil. Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Ventaja:

Alta suavidade de funcionamento durante todo o processo de escareamento. Funcionamento sem trepidação para resultados perfeitos com uma vida útil ideal da ferramenta.

Aplicación:

Fresa cónica de precisão para a produção de escareamentos redondos exatos de 90°.

Contenido:

cada 1 rebaixador: Tam. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Volumen de suministro:

Jogo de fresas cónicas de precisão de 5 peças com caixa redonda.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta