{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Largura de aperto □ | 16 mm - 36 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M27 − M58 | |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Comprimento total | 1.120 mm |
Número do artigo | 148100 7 | |
EAN/GTIN | 4045197186751 | |
Número do fabricante | 148100 7 |