{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Largura de aperto □ | 2 mm - 7,5 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M1 − M12 | |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Comprimento total | 200 mm |
Número do artigo | 148100 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197186690 | |
Número do fabricante | 148100 1.1/2 |