Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Desandador, ajustável reforçado 0

N.º do artigo: 148100 0

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 1814
Largura de aperto □ 2 mm - 5 mm
para macho de roscar manual DIN 352 M1 − M8
para ⌀ de escareador manual DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Comprimento total 130 mm

Números de identificação e classificações

Número do artigo 148100 0
Número do fabricante 148100 0

Descrição

Ejecución:

Com mordentes de aperto temperados. Pegas de aço galvanizadas. Ao utilizar em áreas confinadas, é possível desenroscar uma pega de aço.
Para trabalhos pesados:
Caixa forjada em aço até ao tam. 2.
A partir do tam. 3, design totalmente em aço soldado.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta