{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 9/16-12 UNC | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | 2 A | |
Passos por polegada | 12 | |
⌀ da rosca | 14,29 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 14 mm | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 142520 9/16-12 | |
EAN/GTIN | 4062406189556 | |
Número do fabricante | 142520 9/16-12 |