Caçonete 12-24

N.º do artigo: 142520 12-24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNC Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: 2 A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância 2 A
Passos por polegada 24
⌀ da rosca 5,49 mm
⌀ exterior 20 mm
Altura 7 mm
Sentido de corte direita
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 142520 12-24
EAN/GTIN 4045197084781
Número do fabricante 142520 12-24

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente; com entrada em espiral de ambos os lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Aplicación:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta