Caçonete 1.1/8-7

N.º do artigo: 142520 1.1/8-7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNC Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: 2 A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 1,1/8-7 UNC
Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância 2 A
Passos por polegada 7
⌀ da rosca 28,56 mm
⌀ exterior 65 mm
Altura 25 mm
Sentido de corte direita
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 142520 1.1/8-7
EAN/GTIN 4062406224196
Número do fabricante 142520 1.1/8-7

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente; com entrada em espiral de ambos os lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Aplicación:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta