{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M20×1,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141075 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233792 | |
Número do fabricante | 141075 20X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Caçonete HSS-E 20X1,5
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
71,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
64,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
104,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
46,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | MF | MF | MF | MF |
Tamanho da rosca | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Passo | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |