{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10×1,25 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 1,25 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Altura | 11 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141075 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406233600 | |
Número do fabricante | 141075 10X1,25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Caçonete HSS-E 10X1,25
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
56,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
41,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
81,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Altura | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita |
Passo | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |