{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 10 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141075 12X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233716 | |
Número do fabricante | 141075 12X1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete HSS-E 12X1
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
54,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
51,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
79,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
37,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | MF | MF | MF | MF |
Altura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |