Caçonete HSS-E 27X2

N.º do artigo: 141055 27X2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M27×2
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6g
Sentido de corte direita
Passo 2 mm
⌀ exterior 65 mm
Altura 18 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 141055 27X2
EAN/GTIN 4062406223823
Número do fabricante 141055 27X2

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente; com entrada em espiral de ambos os lados.
Corte inicial de 2 passos. Brunido e nitrurado, ângulo de corte de aprox. 15°. Para aços inoxidáveis e de alta resistência.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta