{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M22×1,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Altura | 16 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141055 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406223236 | |
Número do fabricante | 141055 22X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Caçonete HSS-E 22X1,5
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
84,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
87,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
63,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Tamanho da rosca | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Altura | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS |