{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16×1 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 1 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141055 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197301871 | |
Número do fabricante | 141055 16X1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete HSS-E 16X1
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
110,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
70,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
75,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Altura | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |