Caçonete Sextavado, M: M42

N.º do artigo: 140920 M42
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M42
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma DIN 382
Classe de tolerância DIN 13 6g
Passo 4,5 mm
Tamanho da chave 70 mm
Altura 30 mm
Sentido de corte direita
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140920 M42
EAN/GTIN 4062406221959
Número do fabricante 140920 M42

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Óleo
 
seco
 

Descrição

Versão:

Sextavado exterior para medidas de chave normalizadas. Sem entrada em espiral. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Nota:

Para a reparação de roscas danificadas ou para o corte em locais de difícil acesso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta