Caçonete Sextavado M3

N.º do artigo: 140920 M3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma DIN 382
Classe de tolerância DIN 13 6g
Passo 0,5 mm
Tamanho da chave 18 mm
Altura 5 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140920 M3
EAN/GTIN 4045197083845
Número do fabricante 140920 M3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Sextavado exterior para medidas de chave normalizadas. Sem entrada em espiral. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Nota:

Para a reparação de roscas danificadas ou para o corte em locais de difícil acesso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta