{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M14 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Passo | 2 mm | |
Tamanho da chave | 36 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140920 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197083913 | |
Número do fabricante | 140920 M14 |