{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M22 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 2,5 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Altura | 22 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140400 M22 | |
EAN/GTIN | 4062406221768 | |
Número do fabricante | 140400 M22 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Caçonete M22
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
122,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
64,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
140,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
44,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Tipo de rosca | M | M | M-LH | M |
Tamanho da rosca | M22 | M22 | M22 | M22 |
Altura | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | direita | direita | esquerda | direita |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Caçonete |