Caçonete M2,6

N.º do artigo: 140400 M2,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2,6
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6g
Sentido de corte direita
Passo 0,45 mm
⌀ exterior 16 mm
Altura 5 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140400 M2,6
EAN/GTIN 4045197083463
Número do fabricante 140400 M2,6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente. ≥ M3 com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 2 passos. Brunido e nitrurado; ângulo de corte de aprox. 15°.
com perfil DIN antigo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta