{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M18 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 2,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 18 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140400 M18 | |
EAN/GTIN | 4062406189372 | |
Número do fabricante | 140400 M18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Caçonete M18
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
56,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
46,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
112,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
29,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Altura | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | direita | direita | esquerda | direita |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Passo | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |