{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12×1 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF; MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 9,95 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 24,5 mm | |
Comprimento da haste Ls | 40 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de dentes Z | 6 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 24,5 mm | |
Série | Master TM | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139665 12X1 | |
Número do fabricante | 139665 12X1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de roscar com haste GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 12X1 |
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
232,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M12×1 | M12×1 |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ nominal DC | 9,95 mm | 7,95 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM |
Profundidade de rosca | 24,5 mm | 26,5 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem |