Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM IK G3/8

N.º do artigo: 139425 G3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Classe de tolerância: ISO 228 X

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G3/8
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2189
Classe de tolerância ISO 228 X
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior sim
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,337 mm
Passos por polegada 19
⌀ da rosca 16,66 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 16,05 mm
Número de sulcos de aparas 8
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 8
Profundidade de rosca 49,98 mm
Série Master Form
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139425 G3/8
EAN/GTIN 4062406384043
Número do fabricante 139425 G3/8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
42
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
38
Aço < 900 N/mm²
P
29
Aço < 1100 N/mm²
P
20
Aço < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Com ranhuras de lubrificação, efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
GARANT Master Form Steel:
Macho laminador de alto desempenho da mais recente geração, especialmente concebido para uso em materiais de aço.
  • Geometria de polígono otimizada para um binário reduzido.
  • Revestimento HIPIMS multicamadas para alta resistência ao desgaste.
  • Substrato HSS-E-PM para máxima segurança processual.

Com fornecimento de refrigerante interno lateral a partir dos sulcos. Permite a máxima vida útil para o processamento de furos passantes e furos cegos.

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM IK G3/8

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM IK G3/8

sob pedido
Em stock
10 peças em stock
171,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
151,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
85,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
151,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
136,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 8 6 3 6 8
Número de sulcos de aparas 8 6 3 6 8
Ângulo do flanco 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau
⌀ da rosca 16,66 mm 16,66 mm 16,66 mm 16,66 mm 16,66 mm
Passo de rosca 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm
Quadrado da haste □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta