Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E G3/8

N.º do artigo: 139472 G3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2189
  • Classe de tolerância: ISO 228 X

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G3/8
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 2189
Classe de tolerância ISO 228 X
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,337 mm
Passos por polegada 19
⌀ da rosca 16,66 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 16,05 mm
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 49,98 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139472 G3/8
EAN/GTIN 4045197447104
Número do fabricante 139472 G3/8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
23
Aço < 500 N/mm²
P
23
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Com ranhuras de lubrificação, efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
Potente revestimento TiAIN e de lubrificante para uma longa vida útil.

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E G3/8

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E G3/8

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
85,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
151,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
151,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
171,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
136,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 3 6 6 8 8
Número de sulcos de aparas 3 6 6 8 8
Ângulo do flanco 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau
⌀ da rosca 16,66 mm 16,66 mm 16,66 mm 16,66 mm 16,66 mm
Passo de rosca 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm
Quadrado da haste □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta