Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM IK G1/4

N.º do artigo: 139425 G1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Classe de tolerância: ISO 228 X

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G1/4
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2189
Classe de tolerância ISO 228 X
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior sim
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,337 mm
Passos por polegada 19
⌀ da rosca 13,16 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 11 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 12,55 mm
Número de sulcos de aparas 8
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 8
Profundidade de rosca 39,48 mm
Série Master Form
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139425 G1/4
EAN/GTIN 4062406384036
Número do fabricante 139425 G1/4

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
42
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
38
Aço < 900 N/mm²
P
29
Aço < 1100 N/mm²
P
20
Aço < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Com ranhuras de lubrificação, efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
GARANT Master Form Steel:
Macho laminador de alto desempenho da mais recente geração, especialmente concebido para uso em materiais de aço.
  • Geometria de polígono otimizada para um binário reduzido.
  • Revestimento HIPIMS multicamadas para alta resistência ao desgaste.
  • Substrato HSS-E-PM para máxima segurança processual.

Com fornecimento de refrigerante interno lateral a partir dos sulcos. Permite a máxima vida útil para o processamento de furos passantes e furos cegos.

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM IK G1/4

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM IK G1/4

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
151,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
130,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
72,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
130,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
121,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN
Ângulo do flanco 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau
Tipo de rosca G G G G G
Refrigeração interior sim no no no não
Haste Haste cilíndrica com h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Haste cilíndrica com h9
Quadrado da haste □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta