{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/4 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Classe de tolerância | ISO 228 X | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,337 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ da rosca | 13,16 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 12,55 mm | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Profundidade de rosca | 39,48 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139400 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197509611 | |
Número do fabricante | 139400 G1/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM G1/4
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
130,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
72,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
130,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
151,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
121,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do flanco | 55 grau | 55 grau | 55 grau | 55 grau | 55 grau |
Tipo de rosca | G | G | G | G | G |
Refrigeração interior | não | não | no | sí | no |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Quadrado da haste □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante |