Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM G1/2

N.º do artigo: 139400 G1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Classe de tolerância: ISO 228 X

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G1/2
Revestimento TiN
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2189
Classe de tolerância ISO 228 X
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,814 mm
Passos por polegada 14
⌀ da rosca 20,96 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Quadrado da haste □ 12 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 20,05 mm
Número de sulcos de aparas 6
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 6
Profundidade de rosca 62,88 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139400 G1/2
EAN/GTIN 4045197509635
Número do fabricante 139400 G1/2

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
32
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Com ranhuras de lubrificação, efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM G1/2

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM G1/2

sob pedido
Em stock
6 peças em stock
225,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
118,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
225,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
222,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
176,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 6 7 6 8 8
Revestimento TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Ângulo do flanco 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau
Tamanho da rosca G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2
Refrigeração interior no no no sim não
Profundidade de rosca 62,88 mm 62,88 mm 62,88 mm 62,88 mm 62,88 mm
Tipo de produto Macho de laminación Macho de laminación Macho de laminación Macho laminador de roscas Macho laminador de roscas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta