{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Classe de tolerância | ISO 228 X | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 20,96 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 20,05 mm | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | amarillo | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Profundidade de rosca | 62,88 mm | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139395 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197705891 | |
Número do fabricante | 139395 G1/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM G1/2
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
225,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
225,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
118,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
222,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
176,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do flanco | 55 grau | 55 grau | 55 grau | 55 grau | 55 grau |
Tamanho da rosca | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Refrigeração interior | no | no | no | sim | não |
Profundidade de rosca | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Tipo de produto | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas |