{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/8 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Classe de tolerância | ISO 228 X | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | sim | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,907 mm | |
Passos por polegada | 28 | |
⌀ da rosca | 9,73 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 9,25 mm | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Profundidade de rosca | 29,19 mm | |
Série | Master Form | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139425 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406375140 | |
Número do fabricante | 139425 G1/8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM IK G1/8
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
122,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
51,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
92,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | azul | azul | verde | amarillo | azul |
Ângulo do flanco | 55 grau | 55 grau | 55 grau | 55 grau | 55 grau |
Comprimento total L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Classe de tolerância | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |