Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX M2

N.º do artigo: 139182 M2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
245 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,4 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 1,85 mm
⌀ da rosca 2 mm
Número de sulcos de aparas 1
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 1
Profundidade de rosca 6 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139182 M2
EAN/GTIN 4045197446701
Número do fabricante 139182 M2

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
23
Aço < 500 N/mm²
P
23
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX M2

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX M2

sob pedido
Em stock
245 peças em stock
32,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
50,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
50,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
48,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Comprimento total L 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Tipo de rosca M M M M
Norma de rosca DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Passo de rosca 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Profundidade de rosca 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta