Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX M5

N.º do artigo: 139182 M5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
691 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M5
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,8 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 4,65 mm
⌀ da rosca 5 mm
Número de sulcos de aparas 5
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 5
Profundidade de rosca 15 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139182 M5
EAN/GTIN 4045197446763
Número do fabricante 139182 M5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
23
Aço < 500 N/mm²
P
23
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX M5

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX M5

sob pedido
Em stock
691 peças em stock
34,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
256 peças em stock
57,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
648 peças em stock
57,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
74,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
52,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
⌀ da rosca 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Tipo de rosca M M M M M
Norma de rosca DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Refrigeração interior no no no no não
Profundidade de rosca 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 4,65 mm 4,65 mm 4,65 mm 4,65 mm 4,65 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta