Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX M4

N.º do artigo: 139182 M4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
638 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M4
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,7 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Quadrado da haste □ 3,4 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 3,7 mm
⌀ da rosca 4 mm
Número de sulcos de aparas 5
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 5
Profundidade de rosca 12 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139182 M4
EAN/GTIN 4045197446756
Número do fabricante 139182 M4

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
23
Aço < 500 N/mm²
P
23
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX M4

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX M4

sob pedido
Em stock
638 peças em stock
31,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
50,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
754 peças em stock
50,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
268 peças em stock
51,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de sulcos de aparas 5 4 4 5
Revestimento TiAlN TiAlN TiN TiAlN
⌀ da rosca 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Tamanho da rosca M4 M4 M4 M4
Norma de rosca DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Óleo de corte HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E PM
Tipo de produto Macho de laminación Macho de laminación Macho de laminación Macho laminador de roscas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta