{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M2,6 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,45 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 2,4 mm | |
⌀ da rosca | 2,6 mm | |
Número de sulcos de aparas | 1 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Profundidade de rosca | 7,8 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139182 M2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197446725 | |
Número do fabricante | 139182 M2,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho de laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX, TiAlN, M: M2,6
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
37,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
53,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
34,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN |
Anel colorido | verde | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Profundidade de rosca | 7,8 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem |