{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M2,5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,45 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 2,3 mm | |
⌀ da rosca | 2,5 mm | |
Número de sulcos de aparas | 1 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Profundidade de rosca | 7,5 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139182 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197446718 | |
Número do fabricante | 139182 M2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6HX, TiAlN, M: M2,5
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
36,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
57,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
57,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
48,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho de laminación |