{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 5,55 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 9 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139135 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197508805 | |
Número do fabricante | 139135 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6GX M6
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
48,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
29,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
235 peças em stock
35,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
52,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | verde | verde | verde | sem |
⌀ da rosca | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tamanho da rosca | M6 | M6 | M6 | M6 |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Profundidade de rosca | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas |