{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 5,55 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 18 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139192 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197446862 | |
Número do fabricante | 139192 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6GX M6
sob pedido
Em stock
289 peças em stock
35,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
48,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
29,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
52,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
52,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Refrigeração interior | não | não | não | no | no |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | derecha | derecha |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | 7GX |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm |