{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,75 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 11,2 mm | |
⌀ da rosca | 12 mm | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 18 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139135 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197508836 | |
Número do fabricante | 139135 M12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6GX M12
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
108,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
61,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
63,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
92,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tamanho da rosca | M12 | M12 | M12 | M12 |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |