{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 7/8-14 UNF | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2 × D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 22,23 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 20,4 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 44,46 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 138000 7/8-14 | |
EAN/GTIN | 4045197080394 | |
Número do fabricante | 138000 7/8-14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 7/8-14
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
101,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
370,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
398,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
76,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de sulcos de aparas | 4 | 4 | 4 | 4 |
Comprimento total L | 125 mm | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
⌀ do furo central | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Sentido de corte | derecha | derecha | izquierda | derecha |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidade de rosca | 44,46 mm | 55,56 mm | 55,56 mm | 55,56 mm |