{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 3/8-24 UNF | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2 × D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,058 mm | |
Passos por polegada | 24 | |
⌀ da rosca | 9,53 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 19,06 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 138000 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4045197080332 | |
Número do fabricante | 138000 3/8-24 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 3/8-24
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
35,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
133,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
143,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
20,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Passos por polegada | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tipo de rosca | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
⌀ do furo central | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
⌀ haste Ds | 7 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm |