{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 1/4-28 UNF | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,907 mm | |
Passos por polegada | 28 | |
⌀ da rosca | 6,35 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo central | 5,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 12,7 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 138000 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4045197080318 | |
Número do fabricante | 138000 1/4-28 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 1/4-28
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
31,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
125,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
136,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
12,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Passos por polegada | 28 | 28 | 28 | 28 |
Comprimento total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tamanho da rosca | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF LH | 1/4-28 UNF |
Refrigeração interior | não | no | no | no |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
⌀ haste Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |