Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNC: 5/16-18

N.º do artigo: 137860 5/16-18
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 5/16-18 UNC
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Classe de tolerância 2B
Forma de corte C
Ângulo espiral 20 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,411 mm
Passos por polegada 18
⌀ da rosca 7,94 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Quadrado da haste □ 6,2 mm
⌀ do furo central 6,6 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 15,88 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137860 5/16-18
EAN/GTIN 4045197080202
Número do fabricante 137860 5/16-18
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Design estável, com espiral à direita de 20°.
HSS-E

Vantagem:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta