{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 7/16-14 UNC | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 11,11 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 9,4 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 22,22 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 137860 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4045197080226 | |
Número do fabricante | 137860 7/16-14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 7/16-14
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
34,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
177,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
190,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
23,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | sin | sin |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Passos por polegada | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |