Broca de roscar para máquina 3/4-10

N.º do artigo: 137860 3/4-10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNC Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 3/4-10 UNC
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 376
Classe de tolerância 2B
Forma de corte C
Ângulo espiral 20 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 2,54 mm
Passos por polegada 10
⌀ da rosca 19,05 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Quadrado da haste □ 11 mm
⌀ do furo central 16,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 38,1 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137860 3/4-10
EAN/GTIN 4045197080264
Número do fabricante 137860 3/4-10

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Design estável, com espiral à direita de 20°.
HSS-E

Aplicación:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina  3/4-10

Broca de roscar para máquina 3/4-10

sob pedido
Em stock
63 peças em stock
63,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
215,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
237,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
50,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Passos por polegada 10 10 10 10
Tamanho da rosca 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC LH 3/4-10 UNC
Passo de rosca 2,54 mm 2,54 mm 2,54 mm 2,54 mm
Haste Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Classe de tolerância 2B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 2B
Profundidade de rosca 38,1 mm 47,63 mm 47,63 mm 47,63 mm
⌀ haste Ds 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta