{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 1/2-13 UNC | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,954 mm | |
Passos por polegada | 13 | |
⌀ da rosca | 12,7 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
⌀ do furo central | 10,8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 25,4 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 137860 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4045197080233 | |
Número do fabricante | 137860 1/2-13 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNC: 1/2-13
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
43,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
24,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
190,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
205,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
32,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Tamanho da rosca | 1/2-13 UNC | 4-40 UNC | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC LH | 1/2-13 UNC |
Refrigeração interior | não | não | no | no | no |
⌀ do furo central | 10,8 mm | 2,35 mm | 10,73 mm | 10,73 mm | 10,8 mm |
⌀ haste Ds | 9 mm | 3,5 mm | 11 mm | 11 mm | 9 mm |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |