Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Forma C G1/8

N.º do artigo: 137750 G1/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma de corte: C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Tap
Tamanho da rosca G1/8
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma de corte C
Ângulo espiral 45 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,907 mm
Passos por polegada 28
⌀ da rosca 9,73 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 7 mm
Quadrado da haste □ 5,5 mm
⌀ do furo central 8,8 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 24,33 mm
Tipo de produto Brocas de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137750 G1/8
EAN/GTIN 4062406081225
Número do fabricante 137750 G1/8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

GARANT Master Tap INOX:
Broca de roscar potente especialmente concebida para uma utilização com segurança processual em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos, bem como materiais Duplex.
A espiral de 45° dos sulcos de aparas promove a formação de aparas, especialmente em aços CrNi austeníticos e dúcteis.
  • Material de corte HSS-E-PM para a máxima resistência ao desgaste
  • Revestimento multicamadas TiAlN da mais recente geração
  • Geometria do espaço entre dentes parametrizada para uma ótima formação de aparas e rigidez torcional

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Forma C G1/8

Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Forma C G1/8

sob pedido
Em stock
79 peças em stock
65,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
550 peças em stock
59,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
26,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
60,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 3 3 3 3
Revestimento TiAlN AlTiX TiN TiAlN
⌀ da rosca 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm
Tamanho da rosca G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
Haste Haste cilíndrica com h9 Haste cilíndrica com h9 Haste cilíndrica com h9 Haste cilíndrica com h9
Profundidade de rosca 24,33 mm 24,33 mm 24,33 mm 24,33 mm
Tipo de produto Brocas de roscar Brocas de roscar Brocas de roscar Brocas de roscar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta