{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | G1/2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 20,96 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 19 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 52,4 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 137750 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406081874 | |
Número do fabricante | 137750 G1/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Forma C G1/2
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
172,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
157,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
91,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
166,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 5 | 3 | 3 | 4 |
Anel colorido | azul | verde | verde | vermelho |
Tipo de rosca | G | G | G | G |
Tamanho da rosca | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
⌀ do furo central | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |