{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | G5/8 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 22,91 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 21 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 57,28 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 137750 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406081881 | |
Número do fabricante | 137750 G5/8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Forma C G5/8
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
224,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
203,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
129,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 5 | 4 | 4 |
Revestimento | TiAlN | AlTiX | TiN |
Ângulo do flanco | 55 grau | 55 grau | 55 grau |
Passos por polegada | 14 | 14 | 14 |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |
Série | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |