{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6×0,75 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,75 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 5,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,3 mm | |
⌀ do furo central | 5,8 mm | |
⌀ da rosca | 6,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Pro Tap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 16,25 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 137170 6,5X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406374563 | |
Número do fabricante | 137170 6,5X0,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 6,5X0,75
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
16,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
48,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
40,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Comprimento total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Tamanho da rosca | M6×0,75 | M6×0,75 | M6,5×0,75 |
⌀ do furo central | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |