{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8×1 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 7 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Pro Tap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 20 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 137170 8X1 | |
EAN/GTIN | 4062406374587 | |
Número do fabricante | 137170 8X1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 8X1
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
23,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
292 peças em stock
21,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico |
Revestimento | TiN | nitrurado |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Passo de rosca | 1 mm | 1 mm |
⌀ do furo central | 7 mm | 7 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Profundidade de rosca | 20 mm | 24 mm |