{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M18×1,5 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Quadrado da haste □ | 11 mm | |
⌀ do furo central | 16,5 mm | |
⌀ da rosca | 18 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Pro Tap | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 45 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 137170 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374662 | |
Número do fabricante | 137170 18X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 18X1,5
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
74,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
66,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
104,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Comprimento total L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
⌀ do furo central | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 2,5×D com furo cego |