Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma C 6HX 16X1,5

N.º do artigo: 136350 16X1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16×1,5
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,5 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 14,5 mm
⌀ da rosca 16 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido ‌vermelho
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 40 mm
Tipo de produto Brocas de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 136350 16X1,5
EAN/GTIN 4062406237370
Número do fabricante 136350 16X1,5

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
Aço < 1400 N/mm²
P
12
Aço < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Potente broca de roscar, especialmente desenvolvida para utilização em aços de alta resistência à tração e materiais difíceis de maquinar. Design estável com rosca-guia otimizada para evitar a acumulação de aparas.
  • Material de corte HSS-E-PM - para máxima estabilidade nas arestas de corte.
  • Arredondamento otimizado das arestas de corte.
  • Revestimento TiAlN – para máxima proteção contra o desgaste.

Recomendación:

Para materiais TOOLOX, recomendamos que o ⌀ do furo de núcleo seja maior em desvio das especificações DIN (ver tabela).

Nota:

Para materiais TOOLOX: não ultrapassar a profundidade máxima da rosca de 2×D!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta