{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10×1 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo central | 9 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | vermelho | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 25 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 136350 10X1 | |
EAN/GTIN | 4062406237318 | |
Número do fabricante | 136350 10X1 |